Beli Mesin Bubut L5 di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BOSCH Corded Drill Driver (Bor Listrik)Deskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
- Yoshinobu Hexagon Socket Head Cap Screw L White Full Thread (Baut L)Deskripsi:Baut Soket L dari Yoshinobu ini biasanya digunakan oleh semua industri yang memakai mesin dan memakai sambungan baut, dan di semua industri manufakturatribut:
- Color: White
- Drat Type: Full Drat
- Material: Steel
- Surface Treatment: Galvanized White
- TEKIRO Hex Key Ball Point Long Arm Set (Kunci L)Deskripsi:TEKIRO KUNCI L SET 9 PCS (PANJANG)TEKIRO Panjang Set Kunci L - Silver [9 pcs] merupakan set kunci L berbahan chrome vanadium yang ringan dan tahan lama serta tidak mudah karat. Kunci L ini dapat digunakan untuk membantu dalam membuka atau mengencangkan baut. Terdiri dari kunci L berukuran 1.5mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, dan 10 mmContent :9 Pcs Long Hex Key 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10Fungsi : Untuk membantu dalam membuka atau mengencangkan bautMaterial : Chrome Vanadiumatribut:
- Size Range (mm): 1.5 - 10
- Material: Chrome Vanadium
- Set Contents (mm): 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10
- TEKIRO Hex Key Long Arm Metric (Kunci L)Deskripsi:TEKIRO Kunci L - Silver merupakan kunci L berbahan chrome vanadium yang ringan dan tahan lama serta tidak mudah karat. Kunci L ini dapat digunakan untuk membantu dalam membuka atau mengencangkan baut.Fungsi : Untuk membantu dalam membuka atau mengencangkan bautMaterial : Chrome Vanadium
- Yoshinobu Hexagon Socket Head Cap Screw L SUS304 Full Thread (Baut L)Deskripsi:Baut L Putih Full Drat dari Yoshinobu ini cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dllatribut:
- Material: Stainlees Steel
- Drat Type: Full Drat
- TEKIRO Hex Key Short Arm Metric (Kunci L)Deskripsi:Kunci L adalah produk yang banyak digunakanpada kebutuhan tekhnik, dengan fungsi utama yang digunakan untuk instalasi baut L, juga diciptakan dengan standar khusus pada setiap bahan dan bentuknya. Terbuat dari material berkualitas dan awet.Fungsi : Membuka dan mengencangkan baut type heksagonalMaterial : S2
- Tungaloy Drilling Tool TID L/D=5Deskripsi:DrillMeister TID L/D=5 Indexable head drill.atribut:
- Coolant Thru (N,Y): Y
- Tungaloy Drilling Tool TIDC L/D=5Deskripsi:"DrillMeister" TIDC L/D=5 Indexable head drillatribut:
- Coolant Thru (N,Y): Y
- Grade: -
- NIPPON PAINT Cat Nippe 2000 1LDeskripsi:Nippe 2000 adalah cat lacquer auto refinish berbasis nitroselulosa yang cepat kering, daya kilap tinggi dan tersedia dalam berbagai pilihan warna yang tahan lama. Cat ini juga memiliki daya lekat dan ketahanan yang sangat baik untuk diaplikasikan pada kayu dan besi. Nippe 2000 dikenal untuk pengecatan pada kendaraan,mesin, kerangka kayu dan besi/baja.DATA APLIKASIAplikasi : Kuas atau air spray.Pelarut : NIPPE 2000 HIGH GLOSS THINNER.Pengenceran :50 – 60% (kuas).80 – 100% (air spray).Jumlah Lapisan Yang Dianjurkan : 2 lapis.Ketebalan yang Dianjurkan Per Lapis : 25μ.Daya Sebar Teoritis : 8 - 11 m²/liter/lapis.Waktu Pengeringan (Pada Temperatur 30°C):Kering Sentuh : 5 menit.Kering Keras : 1 jam.Interval Pengecatan Selanjutnya : 2 jam.atribut:
- Sebaran Teoritis (m²): 8 - 11
- Ukuran (L): 1
- Tungaloy Drilling Tool TDX-F L/D=5Deskripsi:"TungDrillTwisted" Indexiable insert drills, L/D=5, Flat cotteratribut:
- Grade: -
- Tungaloy Drilling Tool TID L/D=1.5Deskripsi:DrillMeister TID L/D=1.5 Indexable head drill.atribut:
- Coolant Thru (N,Y): Y
- Tungaloy Drilling Tool TIS L/D=5Deskripsi:Small dia. solid carbide drill, dia.= 0.1mm - 3.0mm, L/D=5 - 15atribut:
- Grade: -
- Tungaloy Grooving & Parting-Off Tool FLR/L-TPDeskripsi:Blades of toolholders CGWSR/L-FLR/L5TPatribut:
- Min. bore dia.: 150.0
- Max. Groove Depth: 6
- Blade Width: 5
- Grade: -
- Tungaloy Grooving & Parting-Off Tool WGR/L-LDeskripsi:Blades of toolholders CGWSR/L-WG-L for external deep grooving & turning.
- Tungaloy Grooving & Parting-Off Tool CGDR/LDeskripsi:Blades of toolholders CGWSR/L-CGD & CGWTR/L-CGD for external grooving.
Daftar Harga Mesin Bubut L5 Terbaru March 2026
| BOSCH Corded Drill Driver (Bor Listrik) | Rp99.900 |
| Yoshinobu Hexagon Socket Head Cap Screw L White Full Thread (Baut L) | Rp209.900 |
| TEKIRO Hex Key Ball Point Long Arm Set (Kunci L) | Rp189.900 |
| TEKIRO Hex Key Long Arm Metric (Kunci L) | Rp9.900 |
| Yoshinobu Hexagon Socket Head Cap Screw L SUS304 Full Thread (Baut L) | Rp119.900 |
| TEKIRO Hex Key Short Arm Metric (Kunci L) | Rp6.900 |
| Tungaloy Drilling Tool TID L/D=5 | Rp5.999.900 |
| Tungaloy Drilling Tool TIDC L/D=5 | Rp5.699.900 |
| NIPPON PAINT Cat Nippe 2000 1L | Rp119.900 |
| Tungaloy Drilling Tool TDX-F L/D=5 | Rp8.699.900 |
Data diperbarui pada 21/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P101000154-1.jpg)
/6jP102036235-5.jpg)
/rpP101003997-2.jpg)
/bpP101000421-16.jpg)
/6qP102036242-4.jpg)
/bnP101000419-13.jpg)











/n4P102048832-8.jpg)